曜日別特売

外付け梁受け金物

外付け梁受け金物 - タナカ外付け梁受け金物 - タナカ外付け梁受け金物 - タナカ外付け梁受け金物 - タナカ外付け梁受け金物 - タナカ外付け梁受け金物 - タナカ
(2件のレビュー)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連資料:(0.2MB)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
全12種類を絞り込む
種別
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01377145AA12141個ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×20本105巾×210用
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
01377154AA12441個ラグスクリューボルト(M12×75)×4本、スクリュー釘(ZS-50)×16本105巾×240用
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
01377163AA12741個ラグスクリューボルト(M12×75)×4本、スクリュー釘(ZS-50)×18本105巾×270用
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377172AA13041個ラグスクリューボルト(M12×75)×4本、スクリュー釘(ZS-50)×20本105巾×300用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
01377188AA13641個ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、スクリュー釘(ZS-50)×24本105巾×360用
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377197AA12151個ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×20本120巾×210用
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
01377206AA12451個ラグスクリューボルト(M12×75)×4本、スクリュー釘(ZS-50)×16本120巾×240用
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377215AA12751個ラグスクリューボルト(M12×75)×4本、スクリュー釘(ZS-50)×18本120巾×270用
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377224AA13051個ラグスクリューボルト(M12×75)×4本、スクリュー釘(ZS-50)×20本120巾×300用
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
01377233AA13351個ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、スクリュー釘(ZS-50)×22本120巾×330用
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01377242AA13651個ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、スクリュー釘(ZS-50)×24本120巾×360用
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
06713394AA13341箱(10個)ラグスクリューボルト(M12×75)×60本、スクリュー釘(ZS-50)×220本105巾×330用
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01377224
2021-06-23
用途: house rebuilding work
M.I.reformers

素晴らしい製品で、非常に丈夫で使いやすいです。
この同じ製品を使用して2回目。
ありがとう。
オプションは、より良い価格のためにボルトとネジを持っているか持っていないかであるはずです。
great product and strong! no problems..
an option should be to have or not have the bolts and screws for a better price..

対象商品 : 01377172
2021-03-19
用途: 梁補強工事
株式会社リブライフただし建設業・工事業

施工性は非常に良いですが、通常の仕口と比較した強度が知りたい。
引き抜き強さなど分かればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする