曜日別特売
AA1335 外付け梁受け金物 タナカ 01377233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA1335 外付け梁受け金物 タナカ 01377233
AA1335 外付け梁受け金物 タナカ 01377233
AA1335 外付け梁受け金物 タナカ 01377233

外付け梁受け金物

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
種別120巾×330用
内容量1個注文コード01377233品番AA1335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

使用方法
(1)金物本体を受け材の上端に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。
(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。
(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。
(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、スクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
用途
横架材同士の接合に使用します。
付属品
ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、スクリュー釘(ZS-50)×22本
種別
120巾×330用
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連資料:(0.2MB)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01377224
2021-06-23
用途: house rebuilding work
M.I.reformers 様

素晴らしい製品で、非常に丈夫で使いやすいです。
この同じ製品を使用して2回目。
ありがとう。

オプションは、より良い価格のためにボルトとネジを持っているか持っていないかであるはずです。

great product and strong! no problems..
an option should be to have or not have the bolts and screws for a better price..

対象商品 : 01377172
2021-03-19
用途: 梁補強工事
株式会社リブライフただし 様(建設業・工事業)

施工性は非常に良いですが、通常の仕口と比較した強度が知りたい。
引き抜き強さなど分かればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする