曜日別特売

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3302)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3302) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3302) - X.A.M
(5件のレビュー)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01327628C3302-1342813GS125/DR125(83/84)/GN125(-96)
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
01327637C3302-1442814GS125/DR125(83/84)/GN125(-96)
3,5002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01327646C3302-1542815GS125/DR125(83/84)/GN125(-96)
3,5002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01327646
2022-02-24
用途: gn125Hに使用
アートクライム株式会社

GN125Hのスプロケットに使用、問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 01327646
2019-04-29
用途: GN125Hスプロケ交換
建設業・工事業

GN125Hのスプロケを14丁から15丁に交換しました。1速は相変わらずだけど4速、5速が落ち着いて、流れに乗って走るのが楽になった。もっと早く替えておけば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 01327646
2015-05-07
用途: スズキのGN125Hに取り付けています
有限会社ナガヤ

定番ポンつけです
価格も安いし
ロー発進のストレスが無くなりました
お勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 01327646
2015-01-15
用途: GN125H に使用
丸太工房二級建築士事務所

メーカー品ではこのスプロケット1択です。ノーマル14-43を15-43に変えました。上りはかなり苦しいのですがぎりぎり許容範囲です。
慣らしが終わったらノーマルに戻すかもしれません。通販では一番安かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 01327646
2019-03-29
用途: EN125-2A用ドライブスプロケット
その他業種

パッケージには中華スズキの対応車種についてGN125-H/F/2Fとしか書かれていませんが、EN125-2Aでも問題なく使用できました。EN125純正の14Tではローギアードすぎて使いづらいため、今回の私のように15Tへ丁数あげするカスタムが一般的なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする