XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4105)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4105) - X.A.M
(2件のレビュー)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

サイズ520主な適合車種TLM200/240/260/RTL250内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01328023C4105-1010
3,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
01328014C4105-099
3,600
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
01328032C4105-1111
3,600
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01328032
2017-09-29
用途: TL125(JD06)に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

後ブレーキの利きが悪いのでTLMのホイールを移植、チェーンは520へ。ドリブンスプロケは37Tだったので、Fスプロケは計算したら11Tと出たのでこれを購入。50~60kmで走行するにはいい塩梅になりました。耐久性もあるようです。

対象商品 : 01328014
2015-10-13
用途: バイクの減速比の設定

文句の付け様が無いです。バッチリです!(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする