曜日別特売

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) - X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4222) - X.A.M
(1件のレビュー)

耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。
装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01329353C4222-1252012YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
01329362C4222-1352013YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
01329378C4222-1452014YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)
4,000
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
01329387C4222-1552015YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
01329396C4222-1652016YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
01329405C4222-1752017YZ426F(00-02)/WR426F(-02)/YZ450F(03-)/WR450F/TZR250/FZ400(97-)
4,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01329353
2017-06-15
用途: メンテナンス

3日で出荷になっていますがこんなに時間がかかるとは思いませんでした。
発注日5/9 納品日6/15 納期に一ヶ月かかるならキャンセルの可否含め事前連絡欲しかったです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする