XAM PREMIUM スプロケット(A2103)

XAM PREMIUM スプロケット(A2103) - X.A.M

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

サイズ420主な適合車種CRF150(07-)CR80(85-02)/CR85(03-)CRM50/80内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。
全8種類を絞り込む
歯数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01334357A2103X5050
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
01334366A2103X5151
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
01334375A2103X5252
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
01334384A2103X5353
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
01334393A2103X5454
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
01334402A2103X5555
9,000
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
01334418A2103X5656
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
01334427A2103X5757
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする