XAM PREMIUM スプロケット(A3206)

XAM PREMIUM スプロケット(A3206) - X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A3206) - X.A.M
(1件のレビュー)

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

サイズ428主な適合車種SDR200/FZR250(86-)FZR400RR(90-)/FZ250PHAZERSRX400(87-)/600(87-)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全15種類を絞り込む
歯数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01336028A3206X4444
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336037A3206X4545
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336046A3206X4646
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336055A3206X4747
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336073A3206X4949
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336082A3206X5050
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336098A3206X5151
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336107A3206X5252
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336116A3206X5353
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336125A3206X5454
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336134A3206X5555
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
01336143A3206X5656
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336152A3206X5757
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01336168A3206X5858
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
01336012A3206X4343
12,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01336064
2015-06-05
用途: トリッカーのギア比変更
自動車・二輪車・自転車関連業

カシマコートのスプロケットを使ってみたかったため購入。
精度・見た目とも満足できるものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする