イワブチ
支柱金具
用途
末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。
規格
北海道電力規格品、JR標準仕様品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
ボルト径d1(mm)
ボルト径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01461233
PF-12
(本柱)120~145、(支柱)120~130
M16
M16
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
01461242
PF-14
(本柱)140~195、(支柱)140~150
M20
M20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください