表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKHMシリーズ

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKHMシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(1件のレビュー)

全高3.1mm、アース端子付きの表面実装タイプ。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.2×6.5×3.1 仕様実装形態/表面実装 タイプSurface mount 操作シャープ 抵抗値(初期接触)100mΩ max 操作方式トッププッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01486905 SKHMQKE010 0.98N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01486914 SKHMQLE010 1.57N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01486923 SKHMQME010 2.35N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064834 SKHMQKE010 0.98N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064843 SKHMQLE010 1.57N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54064859 SKHMQME010 2.35N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01486905
2022-10-20
用途:
機器の始動
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

大変コンパクトで扱いやく品質も良いと思います。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする