表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKPGシリーズ
薄型化と重作動力により、車載用セットに最適な表面実装タイプ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.6×6.3×5
仕様実装形態/表面実装
タイプSurface mount
操作ソフト
抵抗値(初期接触)1kΩ max.
操作方式トッププッシュ
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31