表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRRシリーズ
携帯情報機器に幅広く対応する薄型0.6mm、長寿命500万回。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7.5×7×0.6
仕様実装形態/表面実装
タイプSurface mount
操作シャープ
抵抗値(初期接触)500mΩ max
操作方式トッププッシュ
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01487544
2019-07-25
- 用途:
- 商品開発と生産
自動車・二輪車・自転車関連業
このタクトスイッチ はとても薄く、押し返しもとても良く使い心地がいいスイッチです。
ですが、耐久性はありません。
8個に1個はスイッチ内のスプリングが破損します。
破損と云うよりは連射みたいに1回押したのに数回押したように反応を起こします。
原因は押す状況下にあります。
押す場所をメインに押す場所に起用すると耐久性が無いためにスプリングが弱くなる又は破損の原因と思われます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31