表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKSCシリーズ

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKSCシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(1件のレビュー)

高いはんだ付け強度と薄型(1.25mm)・小型化(3.5×3.55mm)を両立。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.5×3.55×1.25 仕様実装形態/表面実装 タイプSurface mount 寿命100000cycles(5mA 5V DC) 操作シャープ 抵抗値(初期接触)100mΩ max 操作方式サイドプッシュ 移動量(mm)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01487614 SKSCLAE010 2.2N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487623 SKSCLBE010 2.2N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487632 SKSCLCE010 1.6N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487648 SKSCLDE010 1.6N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487657 SKSCPAE010 2.2N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487666 SKSCPBE010 2.2N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487675 SKSCPCE010 1.6N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01487684 SKSCPDE010 1.6N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01487632
2017-07-18
用途:
ストップウォッチの接点交換
製造業

このサイズのスイッチは中々見つからず、修理を諦めかけていましたが、このスイッチで修理することができました、動作は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする