エポレジンプロ 580G
水で伸びる軽量エポキシ系パテです。
水で伸ばしながら造形できる!
硬化後の切削制がよい!
どんな塗料でも塗装可能!(ラッカー系、ウレタン系、アクリル系塗料)
薄付け厚付けOK!
素材を選ばず付けられる!(金属、発泡スチロール、プラスティック、木など)
用途エポキシ系パテ
種別エポキシ
色白と黄土色
タイプ軽量エポキシ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.58L
硬化剤比率1:1
危険物の性状非水溶性
内容量1個(580g)
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09