ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HARIO
HARIOの 卓上消耗品
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
ティープレス・ウッド
ティープレス・ウッド
注文コード
オリーブウッドはナチュラルなイメージで、インテリアにもなじむデザインです。 プレス式のティーポット。紅茶やハーブティなど、お茶の種類を選びません。
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、オリーブウッド、ステンレス
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
THW-2-OV
THW-4-OV
容量(mL)
選択解除
300
600
タイプ
選択解除
2杯用
4杯用
口径(Φmm)
選択解除
73
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
116×76×160
144×94×174
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01660094
THW-2-OV
300
2杯用
73
116×76×160
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱い終了
01660103
THW-4-OV
600
4杯用
90
144×94×174
¥
4,500
¥
3,890
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ブレイクタイム ティープレス
パール金属
税込
¥
1,309
¥
1,190
(1)
バスケットへ
ブレイクタイム コーヒープレス
パール金属
税込
¥
1,309
¥
1,190
(7)
バスケットへ
ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー ケニヤ
ボダム
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
ハリオール・オーレ
HARIO
税込
¥
7,469
¥
6,790
ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー
ボダム
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(3)
カフェプレス・ウッド
HARIO
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ
ボダム
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(2)
リーフティーポット・ピュア
HARIO
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(2)
ボダム ティープレス アッサム
ボダム
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
ワンタッチ ティーポット
キントー
税込
¥
1,430
~
¥
1,300
~
(1)
アジアン急須 丸形
HARIO
税込
¥
2,189
¥
1,990
ティーピッチャー
HARIO
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
ハリオール・エレガンス
HARIO
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
ジャンピングティーサーバー
HARIO
税込
¥
1,529
¥
1,390
(1)
クリアティーポット L
曙産業
税込
¥
1,099
¥
999
(3)
アジアン急須 筒形
HARIO
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
メリタ グラスポット カフェリーナ
メリタジャパン
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(2)
ボダム コーヒープレス コロンビア
ボダム
税込
¥
10,989
~
¥
9,990
~
ボダム ティープレス アッサム Jガラスハンドル
ボダム
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
ゼロ ユニバーサルティーポット
ZERO JAPAN
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
急須・ティーポット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります
茶こし
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マグカップ・グラス・コップ
急須・ティーポット
箸・カトラリー・箸置き
盛器・盛りかご・台
酒器
肉皿・スタッキング皿
シェアする