移動式足場

移動式足場 - ピカコーポレイション
仕様組立式材質アルミ合金パイプ径(Φmm)50内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(m)
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01787598ATA-1HB3.21~3.462.28~2.531720×1200180.4250
1,571,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
01787607ATA-2B5.05~5.304.12~4.371720×1200184.8250
1,592,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
01787625ATA-3HB6.89~7.145.96~6.211720×1200296.6250
2,725,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
01787634ATA-4HB8.73~8.987.80~8.051720×1200354.7250
3,302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
01787643ATA-5HB10.57~10.829.64~9.891720×1200412.8250
3,878,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
01787652ATA-6HB12.41~12.6611.48~11.731720×1200470.9250
4,455,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
01787616ATA-3B6.89~7.145.96~6.211720×1200242.9250
1,952,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01787738EGA-20B3.090.34~2.091800×50387.7140
741,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01787747EGA-30B4.140.34~3.142300×503104140
894,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01787765ATR-13.00~3.231.99~2.221980×65095.1140
2,203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01787774ATR-24.55~4.783.55~3.781980×650165.8140
3,244,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01787783ATR-36.11~6.345.11~5.341980×650216.5140
4,071,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01787598ATA-1HB81230890ATA-1HCATA-1HB アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230890アルミ製移動式足場 ATA型ピカコーポレイション1セット
1,598,000
税込1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01787607ATA-2B81230558ATA-2CATA-2B アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230558アルミ製移動式足場 ATA型ピカコーポレイション1セット
1,598,000
税込1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01787625ATA-3HB81230856ATA-3HCATA-3HB アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230856アルミ製移動式足場 ATA型ピカコーポレイション1セット
2,698,000
税込2,967,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01787634ATA-4HB81230960ATA-4HCATA-4HB アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230960アルミ製移動式足場 ATA型ピカコーポレイション1セット
3,298,000
税込3,627,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01787643ATA-5HB81231249ATA-5HCATA-5HB アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81231249アルミ製移動式足場 ATA型ピカコーポレイション1セット
3,898,000
税込4,287,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01787652ATA-6HB81230811ATA-6HCATA-6HB アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション 81230811アルミ製移動式足場 ATA型ピカコーポレイション1セット
4,498,000
税込4,947,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする