ミニモ ハイスピードステンレスブラシ エンド Φ5

ミニモ ハイスピードステンレスブラシ エンド Φ5 ミニター

毛丈(mm)6 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-3900 全長(mm)48 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 内容量1袋(3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06974826 FD1131
5,950
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする