ミニター
ミニモ メタルボンドダイヤモンドブレード Φ150
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-4011
質量(g)
152
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993918
MC4112
¥
34,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください