ミニモ メタルボンドダイヤモンドブレード Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06993918 品番MC4112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,980
外径(Φmm)150 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番852-4011 質量(g)152 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする