曜日別特売

直交軸脚取付形減速機 TMHL

直交軸脚取付形減速機 TMHL - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07059133TMHL01100A0.1三相10050/60脚取付
52,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059142TMHL01100B0.1三相10050/60脚取付
52,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059158TMHL01120A0.1三相12050/60脚取付
52,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059167TMHL01120B0.1三相12050/60脚取付
52,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059176TMHL01160A0.1三相16050/60脚取付
56,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059185TMHL01160B0.1三相16050/60脚取付
56,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059194TMHL01200A0.1三相20050/60脚取付
56,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059203TMHL01200B0.1三相20050/60脚取付
56,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059212TMHL01240A0.1三相24050/60脚取付
56,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059228TMHL01240B0.1三相24050/60脚取付
56,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059237TMHL0180A0.1三相8050/60脚取付
52,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059246TMHL0180B0.1三相8050/60脚取付
52,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
07059255TMHL02100A0.2三相10050/60脚取付
59,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059264TMHL02100B0.2三相10050/60脚取付
59,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059273TMHL0210A0.2三相1050/60脚取付
46,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059282TMHL0210B0.2三相1050/60脚取付
46,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07059298TMHL02120A0.2三相12050/60脚取付
59,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059307TMHL02120B0.2三相12050/60脚取付
59,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059316TMHL0215A0.2三相1550/60脚取付
46,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059325TMHL0215B0.2三相1550/60脚取付
46,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059334TMHL02160A0.2三相16050/60脚取付
63,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059343TMHL02160B0.2三相16050/60脚取付
63,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059352TMHL02200A0.2三相20050/60脚取付
63,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059368TMHL02200B0.2三相20050/60脚取付
63,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059377TMHL0220A0.2三相2050/60脚取付
46,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059386TMHL0220B0.2三相2050/60脚取付
46,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059395TMHL02240A0.2三相24050/60脚取付
63,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059404TMHL02240B0.2三相24050/60脚取付
63,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059413TMHL0225A0.2三相2550/60脚取付
47,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059422TMHL0225B0.2三相2550/60脚取付
47,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059438TMHL0230A0.2三相3050/60脚取付
47,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07059447TMHL0230B0.2三相3050/60脚取付
47,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059456TMHL0240A0.2三相4050/60脚取付
49,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059465TMHL0240B0.2三相4050/60脚取付
49,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059474TMHL0250A0.2三相5050/60脚取付
49,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059483TMHL0250B0.2三相5050/60脚取付
49,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059492TMHL025A0.2三相550/60脚取付
46,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059508TMHL025B0.2三相550/60脚取付
46,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059517TMHL0260A0.2三相6050/60脚取付
53,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059526TMHL0260B0.2三相6050/60脚取付
53,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059535TMHL0280A0.2三相8050/60脚取付
59,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059544TMHL0280B0.2三相8050/60脚取付
59,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059553TMHL04100A0.4三相10050/60脚取付
94,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07059562TMHL04100B0.4三相10050/60脚取付
94,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07059578TMHL0410A0.4三相1050/60脚取付
60,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059587TMHL0410B0.4三相1050/60脚取付
60,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07059596TMHL04120A0.4三相12050/60脚取付
94,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07059605TMHL04120B0.4三相12050/60脚取付
94,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07059614TMHL0415A0.4三相1550/60脚取付
60,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07059623TMHL0415B0.4三相1550/60脚取付
60,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする