曜日別特売

平行軸マウントタイプ0.2Kw脚取付形減速機

平行軸マウントタイプ0.2Kw脚取付形減速機 - シグマー技研
取付方式脚取付ブレーキブレーキ無し出力(kW)0.2種類減速機周波数(Hz)50/60内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
取付方式
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07061678SL2-02-100.210脚取付50/60
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061687SL2-02-1000.2100脚取付50/60
45,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061696SL2-02-1200.2120脚取付50/60
45,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061705SL2-02-150.215脚取付50/60
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061714SL2-02-1600.2160脚取付50/60
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061723SL2-02-200.220脚取付50/60
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061732SL2-02-2000.2200脚取付50/60
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061748SL2-02-250.225脚取付50/60
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061757SL2-02-300.230脚取付50/60
30,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07061766SL2-02-400.240脚取付50/60
34,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061775SL2-02-50.25脚取付50/60
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061784SL2-02-500.250脚取付50/60
34,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061793SL2-02-600.260脚取付50/60
43,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061802SL2-02-800.280脚取付50/60
43,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする