曜日別特売

平行軸三相0.1Kwブレーキ付脚取付形減速機

平行軸三相0.1Kwブレーキ付脚取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07062992TMLB2-01-100.1三相1050/60脚取付
59,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07063035TMLB2-01-150.1三相1550/60脚取付
59,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063053TMLB2-01-200.1三相2050/60脚取付
59,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07063078TMLB2-01-250.1三相2550/60脚取付
59,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063087TMLB2-01-300.1三相3050/60脚取付
59,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063114TMLB2-01-400.1三相4050/60脚取付
59,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063132TMLB2-01-500.1三相5050/60脚取付
59,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063148TMLB2-01-600.1三相6050/60脚取付
64,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07063175TMLB2-01-800.1三相8050/60脚取付
64,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063008TMLB2-01-1000.1三相10050/60脚取付
64,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063017TMLB2-01-1200.1三相12050/60脚取付
64,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07063044TMLB2-01-1600.1三相16050/60脚取付
70,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063062TMLB2-01-2000.1三相20050/60脚取付
70,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063096TMLB2-01-3000.1三相30050/60脚取付
106,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063105TMLB2-01-3600.1三相36050/60脚取付
106,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063123TMLB2-01-4500.1三相45050/60脚取付
106,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063157TMLB2-01-6000.1三相60050/60脚取付
121,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063166TMLB2-01-7000.1三相70050/60脚取付
121,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063184TMLB2-01-9000.1三相90050/60脚取付
121,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063026TMLB2-01-12000.1三相120050/60脚取付
121,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする