平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機

平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07063814TMF2-02-50.2三相550/60フランジ取付
36,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07063674TMF2-02-100.2三相1050/60フランジ取付
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07063717TMF2-02-150.2三相1550/60フランジ取付
36,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063735TMF2-02-200.2三相2050/60フランジ取付
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07063753TMF2-02-250.2三相2550/60フランジ取付
36,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063762TMF2-02-300.2三相3050/60フランジ取付
36,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063796TMF2-02-400.2三相4050/60フランジ取付
41,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063823TMF2-02-500.2三相5050/60フランジ取付
41,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063832TMF2-02-600.2三相6050/60フランジ取付
46,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063866TMF2-02-800.2三相8050/60フランジ取付
46,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063683TMF2-02-1000.2三相10050/60フランジ取付
48,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063692TMF2-02-1200.2三相12050/60フランジ取付
48,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063726TMF2-02-1600.2三相16050/60フランジ取付
53,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07063744TMF2-02-2000.2三相20050/60フランジ取付
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063778TMF2-02-3000.2三相30050/60フランジ取付
101,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063787TMF2-02-3600.2三相36050/60フランジ取付
101,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063805TMF2-02-4500.2三相45050/60フランジ取付
101,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063848TMF2-02-6000.2三相60050/60フランジ取付
120,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07063857TMF2-02-7000.2三相70050/60フランジ取付
120,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07063875TMF2-02-9000.2三相90050/60フランジ取付
120,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07063708TMF2-02-12000.2三相120050/60フランジ取付
120,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする