曜日別特売

平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機

平行軸三相0.4Kwフランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064706TMF2-04-50.4三相550/60フランジ取付
47,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07064575TMF2-04-100.4三相1050/60フランジ取付
47,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07064602TMF2-04-150.4三相1550/60フランジ取付
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064627TMF2-04-200.4三相2050/60フランジ取付
47,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07064645TMF2-04-250.4三相2550/60フランジ取付
47,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07064654TMF2-04-300.4三相3050/60フランジ取付
51,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064688TMF2-04-400.4三相4050/60フランジ取付
56,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
07064715TMF2-04-500.4三相5050/60フランジ取付
56,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064724TMF2-04-600.4三相6050/60フランジ取付
67,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
07064733TMF2-04-800.4三相8050/60フランジ取付
67,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07064584TMF2-04-1000.4三相10050/60フランジ取付
73,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07064593TMF2-04-1200.4三相12050/60フランジ取付
73,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07064618TMF2-04-1600.4三相16050/60フランジ取付
88,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07064636TMF2-04-2000.4三相20050/60フランジ取付
88,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07064663TMF2-04-3000.4三相30050/60フランジ取付
151,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064672TMF2-04-3600.4三相36050/60フランジ取付
151,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064697TMF2-04-4500.4三相45050/60フランジ取付
151,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする