曜日別特売

平行軸両軸形0.4Kwフランジ取付形減速機

平行軸両軸形0.4Kwフランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07070342WF2-04-50.4550/60フランジ取付
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070218WF2-04-100.41050/60フランジ取付
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070245WF2-04-150.41550/60フランジ取付
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070263WF2-04-200.42050/60フランジ取付
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070288WF2-04-250.42550/60フランジ取付
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070297WF2-04-300.43050/60フランジ取付
43,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070324WF2-04-400.44050/60フランジ取付
45,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070358WF2-04-500.45050/60フランジ取付
45,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
07070367WF2-04-600.46050/60フランジ取付
53,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070376WF2-04-800.48050/60フランジ取付
53,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070227WF2-04-1000.410050/60フランジ取付
63,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070236WF2-04-1200.412050/60フランジ取付
63,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070254WF2-04-1600.416050/60フランジ取付
77,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
07070272WF2-04-2000.420050/60フランジ取付
77,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070306WF2-04-3000.430050/60フランジ取付
138,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07070315WF2-04-3600.436050/60フランジ取付
138,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07070333WF2-04-4500.445050/60フランジ取付
138,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする