永井ゲージ製作所 永井ゲージ製作所の 測定用品 永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ 永井ゲージ製作所の ゲージ DIA 両口限界栓ゲージ25H7工作用 DIA 両口限界栓ゲージ25H7工作用 注文コード 寸法(mm)25 公差H7 仕様工作用 トラスコ品番838-0900 質量(g)258 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SG25H7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07090782 SG25H7 ¥24,840 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テーパーゲージ はくでん 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ラジアスゲージ はくでん 税込¥780~ ¥709~ ピッチゲージ はくでん 税込¥615~ ¥559~ スキマゲージ はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スキマゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ ダイヤルシックネスゲージ Φ10平鋼 SK4焼入タイプ テクロック 税込¥14,278 ¥12,980 ダイヤルシックネスゲージ Φ5フラットタイプ テクロック 税込¥17,578~ ¥15,980~ ダイヤルシックネスゲージ 読み取りやすい直読目盛タイプ テクロック 税込¥15,378 ¥13,980 低圧測定力シックネスゲージ テクロック 税込¥15,378~ ¥13,980~ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 面取りゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ デジタル面取りゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 面取りゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥23,078~ ¥20,980~ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥7,588~ ¥6,898~ 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ テーパゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥24,178~ ¥21,980~ テーパゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ テーパゲージ INSIZE(インサイズ) 税込¥10,448~ ¥9,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージ栓ゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ ピンゲージ リングゲージ ねじゲージ 栓ゲージ プレーンゲージ ブロックゲージ(ゲージブロック) ラジアスゲージ スクリューピッチゲージ ギアツースゲージ C面測定ゲージ センターゲージ アクメゲージ アングルゲージ 形どりゲージ ドリルポイントチェック 溝測定ゲージ テーパーゲージ その他ゲージ 偏芯検査機 シェアする マイページ 最近見た商品