ハードツールケース

ハードツールケース - サンワサプライハードツールケース - サンワサプライハードツールケース - サンワサプライハードツールケース - サンワサプライハードツールケース - サンワサプライハードツールケース - サンワサプライハードツールケース - サンワサプライハードツールケース - サンワサプライ

外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。

特性耐衝撃、ダイヤル錠付付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1材質PP樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02094478BAG-HD1精密機器やパソコン(15.6型ワイドまで)2.9430×154×380395×145×320(参考)64-0874-64
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02094487BAG-HD2精密機器やパソコン(18型ワイドまで)4.3515×200×415485×186×355(参考)64-0874-65
21,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする