スポット球で配光角度調整可能5°~70°
電球色134lm、昼白色180lmでありながら直下照度は一般電球60Wより明るい。(参考:一般電球60W直下1m 113lxに対し当商品最ワイド時電球色128lx、昼白色169lx)
ズーム(狭角)すればlxはさらに増します。



約20個(白熱灯色と蛍光灯色合わせて)使用して宝石店の店内照明として天井からジュエリーを照らしています。スポット照明としても使えるので、小さな対象物であるジュエリーの照明に重宝しています。LEDは電気代のやすさも魅力ですが、熱が従来のハロゲンなどと比べて比較にならないほど発しないのが良いですね。スポットにしたり、広域を照らしたりという光束の調整が簡単なのもこの製品の優れた点です。
すでに5本が活躍中です。壁の額の絵を照明するのに最適です。また、ダウンライトの灯具にソケットの向きを変換するアダプターを付けると周囲に光を拡散しない手元灯としても快調です。外装が白色のものがあれば灯具との違和感もより少なくなるでしょう。
まったく残念なことは調光に対応していないことで、調光回路に接続するとしばらくして確実に損壊します。調光できればもっともっとおしゃれな照明を楽しめると思います。
ソファで寝転がっての読書、食卓のスポットライトとして等になかなか良いと思う。個人的には光色が好みだが、人によって料理の色映えを気にするかもしれない。
思っていたより簡単に照射幅を変えれ、自分が使う分には十分なクオリティーでした。
欲を言うと、もう少し安ければもっと数を揃えれたのですが、十分です。
就寝時部屋を暗くしているため柱時計の時間確認のため寝ながら手元スイッチで時計のみ照らし出すよう本器を購入しました。ちょっと明るすぎる感はありますが大変重宝しています。