(14件のレビュー)

匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし!
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。
0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。

穴径(Φmm)15粒度60硬度P砥材MAシリーズ飛騨の匠仕様両面補強厚さ(mm)0.8タイプ一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
主要切断材料
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65873246HT10508-MA60S1枚105150.8一般鋼・ステンレス鋼60
295
239
263(税込)
当日出荷
58116134HT10508-MA60S1箱(10枚)105150.8-60
2,950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58116134HT10508-MA60S19456915HT10508-Z60S画像準備中飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
1,998
税込2,198
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 鉄製タンクの切り出しのため
サービス業

固定設置された縦130Cm、横45Cmの鉄製タンクを切り刻んで撤去するため使用した。
サンダー刃の厚みが8mmと薄く、厚み4mmの鉄板を切るため、恐ろしく減りが速いが、ストレスなく切ることが出来た。
同様な鉄板切断作業には、お薦めします。

対象商品 : 65873246
2022-10-06
用途: 鉄の切断に使用
その他業種

素材が0.8と薄く仕上がりがとてもきれいなので大変満足しています

対象商品 : 58116134
2019-02-03
用途: グラインダー切断作業
農・林・水産業

とても切れる。ただきにいっており、リピーターです。摩耗もそれなりなので重宝しております。

対象商品 : 65873246
2022-08-14
用途: 良く切れる、

良く切れ使い勝手も良い、なくなればまたお願いします、

対象商品 : 58116134
2018-08-09
用途: アングル切断、鉄板切断など
株式会社SUETインダストリー

いつもリピートしています。減りはそこそこ早いが、切断速度、能力は文句なしNo1です。またリピートします♪

対象商品 : 65873246
2018-03-23
用途: 鉄筋の切断に

普段から「飛騨の匠1.0」を使用していて気に入っているので「0.8」を使ってみましたが、「1.0」のほうが作業しやすいと思いました。消耗も早いと思います。薄ければいいと思ってましたが、対象物が固定できる状態でない場合、作業性は「1.0」のほうが良いかもしれません。私の場合、今後は「1.0」にします。

2が参考にしています
対象商品 : 65873246
2017-11-29
用途: ステンレス板の切断
株式会社 山栄

よくきれます、薄いので欠けを心配したのですが大丈夫でした。

対象商品 : 58116134
2016-03-30
用途: ステンレス等の切断

切断スピード・消耗・実際の切れ幅・焼け...もうダントツです!
ちょっとお高いですが、消耗が卵などに比べかなり遅い為、結果的には経済的。
コスパかなり良いです。
このシリーズの1.0mmのものとも違います。
接着剤の種類が違うのか、材質・構造自体が違うのか分かりせんが、全然0.8mmの方が全然良いです。
違いの分かる方にはオススメです(笑)

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする