ハロゲンバルブ クリアパワー H4
ハロゲンバルブ明るさNo.1(2014年1月現在メーカー実測値)
車検対応
リレーハーネス不要
樹脂レンズ対応
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
質量(g)23(×2個)
タイプH4
形式H4
消費電力(W)60/55
明るさ(W)130/120
口金その他
全光束(Lm)2300/1700
色温度(K)3300
内容量1箱(2個)
注意
※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。※バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。
※点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります。
※12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい。※車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい。
※適合車種以外には使用しないで下さい。
※後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい。
※電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい。
※灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい。
※本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい。
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 02284144
2020-09-02
- 用途:
- 車両使用時
有限会社ブラザー自動車センター 様
安価なのはいいが、もう少し耐久力が欲しい、夜の仕事で車の使用時
ほとんどヘットライトを点灯している盛か、よく切れるので.....
- 対象商品:
- 02284144
2016-07-21
- 用途:
- バイクのヘッドライト
建設業・工事業
他社の古い高効率バルブが切れたので、これにしました。気のせい程度には明るくなったようなので、そこそこ差があるのかも。欠点は箱が弱そうな事だけです。
- 対象商品:
- 02284144
2016-06-11
- 用途:
- ハイエースに使用
建設業・工事業
1)今回、オイルと同梱で購入しましたが。ダンボール箱が一部破損状態でした。またオイル缶は凹みだらけでした。
2)この様な手荒い扱いをされるなら、ワレモノ注意のラベルを貼るべきでしょう。(ハロゲンバルブはワレモノです)
MonotaROからの回答
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。