ニューマシン
ノンスピルカップ N350型 ソケット
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
用途
産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
34.3[350]
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
51.5[525]
適合流体
作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
二面幅H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02635474
N350-2S-N
34
13
82
30
360
¥8,540
¥
6,598
¥7,258
(税込)
当日出荷
02635483
N350-3S-N
34
13
82
30
369
¥8,540
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02635492
N350-4S-N
41
16
93.5
36
559
¥9,870
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02635508
N350-6S-N
49
18
105.5
46
986
¥12,890
¥
9,898
¥10,888
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02635517
N350-8S-N
63
22
129
55
1753
¥21,540
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください