曜日別特売

ハイロックカップ KSP700型 プラグ

ハイロックカップ KSP700型 プラグ - ニューマシンハイロックカップ KSP700型 プラグ - ニューマシン
(1件のレビュー)

油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。
バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。

用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法TRc3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]適合流体作動油内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
二面幅H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02636043KP-700-N13.528.5134824
3,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02636043
2017-12-23
用途: 油圧ジャッキのホースに使う
建設業・工事業

理研の油圧機にピッタリ合いますので重宝します。値段も理研より安いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする