TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D5000シリーズ
種類
角型
形状
ストレート
全24種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
5
6
12
内容量
選択してください
1個
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(75個)
1袋(100個)
1袋(170個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
極数
結線方法
定格電流(A)
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03280348
1-1747147-5
1袋(15個)
5
スルーホール-はんだ付け
Max20
AC/DC250
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03280357
1-1747819-3
1袋(50個)
3
-
-
AC/DC630
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03280366
1-1747820-2
1袋(100個)
4
-
-
AC/DC630
オープン
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280375
1-1747821-3
1袋(75個)
3
-
-
AC/DC630
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03280384
1-1747822-2
1袋(75個)
4
-
-
AC/DC630
オープン
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280393
1-917541-2
1袋(10個)
4
スルーホール-はんだ付け
Max30
AC/DC630
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280402
2-179958-2
1袋(170個)
2
-
-
AC/DC630
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280418
2-179958-3
1個
3
-
-
AC/DC630
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280427
2-179958-4
1袋(100個)
4
-
-
AC/DC630
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
96日以内出荷
返品不可
03280436
2-353046-2
1袋(100個)
2
-
-
AC/DC630
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280445
2-353046-3
1袋(100個)
3
-
-
AC/DC630
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280454
2-353047-2
1袋(100個)
2
-
-
AC/DC630
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280463
2-353047-3
1袋(100個)
3
-
-
AC/DC630
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03280497
2-917541-2
1袋(10個)
4
スルーホール-はんだ付け
Max30
AC/DC630
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280515
2-917809-2
1袋(40個)
4
-
-
AC/DC630
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280533
1903146-1
1袋(12個)
12
-
Max30
AC/DC630
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03280542
1903146-2
1袋(12個)
12
-
Max30
AC/DC630
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03280558
1903146-3
1袋(12個)
12
-
Max30
AC/DC630
オープン
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84959464
6-179960-2
1個
6
-
-
AC/DC630
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280332
6-179960-2
1袋(10個)
6
-
-
AC/DC630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03280472
2-353080-3
1袋(16個)
2
スルーホール-はんだ付け
-
AC/DC630
オープン
取扱い終了
返品不可
03280488
2-353082-2
1袋(12個)
3
-
-
AC/DC630
オープン
取扱い終了
返品不可
03280506
2-917542-2
1袋(10個)
4
スルーホール-はんだ付け
Max30
AC/DC630
オープン
取扱い終了
返品不可
03280524
8-353082-2
1袋(12個)
3
-
-
AC/DC630
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください