KR345

KR345 - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

フルスケールのサーキットに対応したスピードレンジのミニバイク専用レーシングレイン

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03397528299635Rear12120/500-12T/LKR3452.75
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397512299633Front12100/485-12T/LKR3452.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03397528
2016-03-09
用途: 本コース耐久レース

雨天のグリップは問題ありませんでした。
乾いてきてからも、そこそこいけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする