DUNLOP(ダンロップ)
D909
ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックしてミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を高次元で発揮するFIM規格適合の最新ダンロップ・エンデューロタイヤ
用途
競技用
タイプ
W/T
パターン
D909
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03397573
303399
18
140/80-18 70R
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397555
303393
21
90/90-21 54R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397564
303397
18
120/90-18 65R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。