AT81

AT81 - DUNLOP(ダンロップ)AT81 - DUNLOP(ダンロップ)AT81 - DUNLOP(ダンロップ)AT81 - DUNLOP(ダンロップ)AT81 - DUNLOP(ダンロップ)
(16件のレビュー)

あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ

用途競技用内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03397582303309Front2190/90-21 54MW/T54MAT811.6
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
03397607303315Rear18120/90-18 65MW/T65MAT812.15
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
車上渡し
19518747318073Front用2180/100-21 51MWT51MAT811.6
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645698303477リア18110/100-18 64MWT64MAT81-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48633524325670リア18110/100-18 64MWT64MAT81EX-
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
03397598303311Rear18110/90-18 61MW/T61MAT811.85
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03397598
2021-11-14
用途: XR230のリア用
農・林・水産業

エンデューロタイヤで、この細いサイズはなかなか無く、ありがたい。

対象商品 : 03397582
2021-03-13
用途: オフロードバイク走行
製造業

硬くて交換するのが手こずりましたが、空気圧をかなり落としてもビードがズレないし、それなりのグリップしてくれます。フリーライド250Rのリアに装着しました。

対象商品 : 03397598
2020-11-05
用途: バイク
製造業

可もなく不可もなくと言ったところでしょうか。モチはほどほどにいいので使用しています。

対象商品 : 03397607
2018-11-03
用途: 磨耗タイヤと交換
製造業

最近はこのタイヤばかり履いています。オールマイティーなので、安心して使用出来る良いタイヤだと思います。

対象商品 : 03397598
2018-06-28
用途: バイクのタイヤ交換
製造業

純正と同じなので安心感ありますね。
ミディアム路面で使ってます。

対象商品 : 03397582
2017-11-09
用途: 山走行
株式会社テネレ

どのような路面でも、バランスのとれた操縦安定感が感じられる、良いタイヤです。

対象商品 : 03397598
2017-07-10
用途: 林道走行
サインファクトリー

グリップがよくマディでもコントロールがしやすい、価格もお手頃

対象商品 : 03397607
2017-01-30
用途: エンデューロレース
自動車・二輪車・自転車関連業

モトクロスタイヤに比べると、組み込みもしやすかったです。
実走は、これからなので楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする