曜日別特売

MX71

MX71 - DUNLOP(ダンロップ)MX71 - DUNLOP(ダンロップ)
(3件のレビュー)

ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ

用途競技用内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道での走行はできません
全10種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03397652289559Front1770/100-17 40MW/T40MMX711.40
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
03397668289561Front1970/100-19 42MW/T42MMX711.40
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
03397677289543Front2180/100-21 51MW/T51MMX711.60
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397686289545Front2190/100-21 57MW/T-MX711.60
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397695289563Rear1490/100-14 49MW/T-MX711.60
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397704289565Rear1690/100-16 51MW/T52MMX711.85
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397713289555Rear18110/90-18 61MW/T-MX711.85
9,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397722289557Rear18120/90-18 65MW/T-MX712.15
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397738304411Rear19110/90-19 62MW/T-MX711.85
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397747304409Rear19120/80-19 63MW/T-MX712.15
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03397713
2016-10-07
用途: 自分用

単品で買う場合には、他のサイトと比較しても一番安価と思われ、入手も安心できるのでイチオシです。タイヤそのものの性能も言うこと無し。

対象商品 : 03397713
2015-11-23
用途: モトクロスに使います
サービス業

スズキのRMX用に購入しました。生きのいい新鮮なタイヤは何時見ても氣持ちい良いです。いい買い物をさせて頂きました。

対象商品 : 03397738
2015-05-20
用途: オフロードレース

MX71は、硬質路面に適した感じがよくわかりました。タイヤの減りは、他のMX52などに比べるとブロックの跳びがないので比較的
長くつかる印象はあります。値段もひじょうにやすいので大満足です。また、利用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする