DUNLOP(ダンロップ)
D214
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全24種類を絞り込む
タイヤサイズ
選択してください
120/70ZR17 M/C (58W) TL
120/70ZR17M (58W)
120/70ZR17M/C (58W)
160/60ZR17M/C (69W)
180/55ZR17 M/C (73W) TL
180/55ZR17M (73W)
180/55ZR17M/C (73W)
190/55ZR17M/C (75W)
190/50ZR17M (73W)
190/50ZR17M/C (73W)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398133
304267
Front
17
120/70ZR17M/C (58W)
T/L
-
D214
3.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398158
304269
Rear
17
180/55ZR17M/C (73W)
T/L
-
D214
5.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18645996
314931
フロント
17
120/70ZR17M/C (58W)
TL
(58W)
D214 F
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18646005
309059
フロント
17
120/70ZR17M/C (58W)
TL
(58W)
D214 F L
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18646023
309061
リア
17
180/55ZR17M/C (73W)
TL
(73W)
D214
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18646032
314933
リア
17
190/50ZR17M/C (73W)
TL
(73W)
D214
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27492344
331024
Rear
17
190/50ZR17M/C (73W)
T/L
-
D214
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002463
325642
-
17
120/70ZR17M/C (58W)
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002479
325643
-
17
180/55ZR17M/C (73W)
-
-
-
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002488
326133
-
17
120/70ZR17M/C (58W)
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002497
326134
-
17
190/50ZR17M/C (73W)
-
-
-
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002506
326204
-
17
120/70ZR17M/C (58W)
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002515
326205
-
17
160/60ZR17M/C (69W)
-
-
-
4.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002524
329490
-
17
120/70ZR17M/C (58W)
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002533
329491
-
17
190/55ZR17M/C (75W)
-
-
-
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002549
331023
-
17
120/70ZR17M/C (58W)
-
-
-
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398142
301617
Front
17
120/70ZR17M (58W)
T/L
-
D214
-
オープン
取扱い終了
03398167
301619
Rear
17
180/55ZR17M (73W)
T/L
-
D214
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398422
309057
Front
17
120/70ZR17M (58W)
T/L
-
D214
-
オープン
取扱い終了
03398438
308901
Rear
17
190/50ZR17M (73W)
T/L
-
D214
6.00
オープン
取扱い終了
18645978
319441
-
17
120/70ZR17 M/C (58W) TL
TL
(58W)
D214 F
-
オープン
取扱い終了
18645987
319417
-
17
120/70ZR17 M/C (58W) TL
TL
(58W)
D214 F
-
オープン
取扱い終了
18646014
307317
-
17
180/55ZR17 M/C (73W) TL
TL
(73W)
D214
-
オープン
取扱い終了
23729633
324547
Front
17
120/70ZR17M (58W)
T/L
-
D214
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。