DUNLOP(ダンロップ)
D423
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
用途
ホンダVT1300CX(’12~)用
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398237
296559
18
200/50R18M/C 76H
T/L
D423
¥
37,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18646145
308855
18
130/70R18M/C 63V
TL
D423 F
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18646154
310421
18
120/70ZR18M/C (59W)
TL
D423 F K
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18646163
308857
17
200/50R17M/C 75V
TL
D423
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18646172
310423
17
200/50ZR17M/C (75W)
TL
D423 K
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002594
328144
18
130/70R18M/C 63H
-
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002603
328145
16
200/55R16M/C 77H
-
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76884859
310421
18
120/70ZR18 M/C (59W) TL
TL
D423 F
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23729667
323883
18
120/70ZR18 M/C (59W) TL
TL
D423 F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
23729676
323885
17
200/50R17 M/C 75V TL TL
TL
D423
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。