DUNLOP(ダンロップ)
D422
(1件のレビュー)
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ
用途
ホンダVT1300CX(’12~)用
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
90/90-21M/C 54H
タイプ
T/L
パターン
D422
仕様
ホンダVT1300CX(’12~)用
適合
Front
標準リム幅(inch)
2.15
主な適合車種
VT1300CX 2009-2016年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
90
偏平率(%)
90
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398316
296557
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません