Fギヤー 12T

Fギヤー 12T - KITACOFギヤー 12T - KITACOFギヤー 12T - KITACOFギヤー 12T - KITACO
(5件のレビュー)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チェーンサイズを確認の上、装着してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用チェーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03402026530-0015012415サイズ
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
03402035530-0019212420サイズ
950
699
769(税込)
翌々日出荷
03402044530-0024212420サイズ
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
03402053530-0077212428サイズ
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
03402062530-1015012415サイズ
1,800
取扱い終了
03402078530-2608012525サイズ
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03402053
2022-01-29
用途: XTZ125に使用。
その他業種

トルク感が増し、走りやすくなりました。今度はリアも変えたいです。

対象商品 : 03402035
2020-09-18
用途: DT50に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

フィット感も問題なく組み込め、リフレッシュ出来ました。

対象商品 : 03402053
2019-03-02
用途: XTZ125 減速比変更用

ヤマハのXTZ125は輸入車なので、部品の調達が難しい面があるが、ドライブスプロケットに関しては、TZR50の480チェーン用と互換性があるので、キタコのギアが使える。もっとも純正の取付プレートはネジ位置が合わないこともあるし、12Tあたりの小さいギアではそもそもはみ出てしまうので、ヤマハの純正クリップと純正ワッシャーと使って取り付けるのがいい。
 キタコのギアは値段も安くて、歯数が豊富、しかも軽量であるのがよろしい。メンテさえしっかりしていれば、耐久性に不満を感じることはない。駆動系の耐久性はメンテの善し悪しにかかっている。
 数種類持っていて、用途に応じて交換してもあまり懐に響かない。

1が参考にしています
対象商品 : 03402044
2017-09-08
用途: 古いバイクのフロント用
自動車・二輪車・自転車関連業

他で買うと送料がかかるし、これだけの為に店舗にて注文も面倒くさいしどうしようかと思っていたらモノタロウさんで扱いがあったのでポチッとな。助かりました

対象商品 : 03402078
2016-10-29
用途: バイクのメンテナンス

525用を購入したのですが、厚みが規格7.2mmに対し6.0mmと薄いです。気持ち悪くて使用できません。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お客様のご指摘通り、525サイズであれば厚みは7.2mmです。
別の商品が入っている可能性がございますので
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする