シーエスプリ ダブルステンレスマグカップ

シーエスプリ ダブルステンレスマグカップ CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

保温・保冷どちらでも使用可能。
真空二重構造だから保温・保冷力をキープ。
ほこりを防ぐフラップ付ふた構造。
冷たいものを入れても結露しない。
カップのフタにパッキンがついていますので、倒れた際にフタが外れません。
飲み口部を上にあげて飲むことになります。
※飲み口があいていると中身はこぼれてしまいます。

材質飲み口栓・ハンドル=ポリプロピレン、胴部=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底部=合成ゴム 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100、合成ゴム=70、パッキン=120 耐冷温度(℃)ポリプロピレン=ー20、合成ゴム=-20、パッキン=ー20 食器の種類洋食器 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03660852 M-5361 280 レッド 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660868 M-5362 280 ピンク 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660877 M-5363 280 パープル 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660886 M-5364 280 ブルー 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660895 M-5365 280 ライトブルー 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660904 M-5366 280 ライムグリーン 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660913 M-5367 280 イエロー 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660922 M-5368 280 オレンジ 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660938 M-5369 280 ブラウン 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660947 M-5370 280 ブラック 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660956 M-5374 350 レッド 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660965 M-5375 350 ピンク 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660974 M-5376 350 パープル 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660983 M-5377 350 ブルー 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03660992 M-5378 350 ライトブルー 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03661008 M-5379 350 ライムグリーン 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03661017 M-5380 350 イエロー 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03661026 M-5381 350 オレンジ 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03661035 M-5382 350 ブラウン 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03661044 M-5383 350 ブラック 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03661053 M-5384 280 ホワイト 240 115×85×120 6度以下(1時間)
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03661062 M-5385 350 ホワイト 260 115×85×140 5度以下(1時間)
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03660922
2021-08-14
用途:
入院している方にプレゼント
製造業

入院時に使用してもらいたく購入しました。
蓋付きで保温力も高いと喜んでくれました。

対象商品:
03660956
2019-08-03
用途:
自室の机において使用

口が三日月型に大きいので、氷を入れた飲み物を飲むときに氷がこちらに移動したときにドリンクがその口の両端から溢れて衣料にかかります。こんなにのみ口を広くする必要があるのでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする