ミラクルス 電動ハンドミキサー

ミラクルス 電動ハンドミキサー パール金属
(5件のレビュー)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
ビーターも収納出来ます。
3段階スピード調整。

材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 質量(g)772 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×235(ビーター含む) 消費電力(W)120 定格時間(分)7 仕様サーモスタット付(95℃)、3段階スピード調整 電源100V(50/60Hz) スピード調節3段階 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03659854 D-1123 レッド
3,200
 
 
取扱い終了
03659863 D-1124 ブラック
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03659863
2022-12-06
用途:
ホイップ作る
株式会社TIAM 様 (飲食業)

なかなかパワーがあるので
少し重い素材でも軽く混ぜ合わせることができます
使いやすいです

対象商品:
03659854
2021-08-25
用途:
ケーキ作りが好きで、卵白の泡立てが手軽にできるよう購入しました。
教育・研究機関

思っていたより小型で軽かったです。
さっと使え、さっとしまえて、大満足です。
気軽にケーキを焼いて、皆さんに幸せのお裾分けができそうです。

対象商品:
03659863
2020-10-13
用途:
泡立て作業に使用しています
その他業種

とてもスッキリ収納できるのはとてもありがたいです。個人の家庭で使うには十分な機能があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03659863
2020-02-17
用途:
ふわふわオムレツのホイップ
その他業種

●気に入ったところ①
 電源コードを本体に簡単に巻き付けられる。また、コードが解けないようゴムクリップが付いているから、スッキリ。
●気に入ったところ②
 ステンレス製ビーターが本体に収納できる。なので、かさばる収納箱が不要。

2人が参考にしています
対象商品:
03659863
2019-04-12
用途:
家庭用 菓子作り
その他業種

ビーター部がボタン操作で外せるので、手が汚れることなくて良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする