三菱電機 三菱電機の 制御機器 三菱電機の 制御機器・PLC・リレー 三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ) MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール 注文コード 仕様小形設定表示器(盤面取付けタイプ)、FX-20P-CAB0形FX0,FX0S,FX1S,FX0N,FX1N,FX2N,FX3G,FX3U,FX1NC,FX2NC,FX3GC,FX3UCシーケンサ接続ケーブル付 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×96×62 増設可能機種FX0,FX0S,FX1S,FX0N,FX1N,FX2N,FX2NC シリーズ用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FX-10DM-SET0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03663905 FX-10DM-SET0 ¥23,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 制御機器・PLC・リレー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力サビ止め あかさび 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 電源分配ブロック(ブレーカー直結型)SPDシリーズ 進電テクノロジー 税込¥4,948~ ¥4,498~ 電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ 進電テクノロジー 税込¥3,628~ ¥3,298~ 強力サビ止め あかさび 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 変換コネクタH・BNC-BNC トーコネ(東洋コネクター) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 自動点滅タイマー 河村電器産業 税込¥19,778~ ¥17,980~ 強力サビ止め グレー 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 税込¥3,518~ ¥3,198~ (9) 基本ベースユニット 三菱電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) THERMO COUPLE CC印(ニッカトー) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ デジタル指示調節計 C15TV~ azbil(山武) 税込¥20,878~ ¥18,980~ (1) 変換コネクタSMA-SMB トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T omron(オムロン) 税込¥35,178~ ¥31,980~ パワーアンプ 三菱電機 税込¥31,878~ ¥28,980~ 強力サビ止め ホワイト 0.7L ロックペイント 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ パワーアンプ 三菱電機 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(山武) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 強力サビ止め ホワイト 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ 進電テクノロジー 税込¥5,168~ ¥4,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器制御機器・PLC・リレーPLC(プログラマブルコントローラ)PLCその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります PLCその他関連用品 PLC本体ユニット PLC拡張ユニット PLCバッテリー PLCケーブル・アダプター シェアする マイページ 最近見た商品