曜日別特売

LOWマッスルPブラケットメッキ

LOWマッスルPブラケットメッキ - POSH Faith

マッスルローブラケット
CB1300SF(~'16),CB1300SB(~'16),CB1100(~'16)
ZRX1100,ZRX1200S/R,ZRX1200DAEG
XJR400/1200/1200
CB400SF/V-TECH/Ⅱ/Ⅲ/REVO('94~'16) マッスル/スーパーバイクポジションではチョット高過ぎるという方に、
ノーマルとの中間のポジションを狙いました。
※ステンレスボルト使用。
※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。年式により異なる場合があります。■CB1000SF/1300SF(-02) 5mmバック・3mmダウン
CB1300SF(03-)6mmフロント・3mmダウン
※03-10 CB1300SF に使用する場合、02以前のCB1300SF用ラバーマウントへの変更をおすすめします。
ラバーハンドルホルダーシート純正品番:53134-MZ-000(1ケ入)■XJR400/1200/1300 5mmバック・7mmアップ
■ZRX1100/1200R/DAEG 3mm前に・5mmアップ
■CB400SF 3mmバック・3mmダウン

主な適合車種XJR400(-07)/XJR1200(-07)/XJR1300(-09)・CB400SF(94-)・CB400SF VTEC(94-)/CB400SF VTEC2(94-)/CB400SF VTEC3(94-)・CB400SB・CB1000・CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-12)/CB1300ST(10-12)・ZRX1100/ZRX1200(-08)・バンディット1200/S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720885070053
10,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする