ブリムタイプテーパーカラー
内容量1袋(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 03780035
2022-04-15
- 用途:
- ピローボールをはさむスペーサー(首振り角度確保のため)
有限会社つるみ印刷 様
この手の品は、応用力でいろいろ使えるものなので、ぜひ寸法・材質(表面処理)を明記されたし。穴径はM10用、外径(大きい側)は22mm、厚みは5mmの鉄クロームめっき仕上げです。
ポッシュのサイトで品番を検索してもなぜか見つからず・・・他の物販サイトでM10用と確認し、画像からおよその寸法(厚み)の目星をつけた上で注文しました。
厚みは想像通りで目的にぴったりでしたが、写真で想像したアルミ製ではなく少し残念(重い・・・)。
7人が参考にしています