丸型コネクタR05シリーズレセプタクル(SF形)

丸型コネクタR05シリーズレセプタクル(SF形) 多治見無線電機

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。

種類丸型 寸法B(mm)10.5 形状ストレート 定格電流(A)2 コネクタ形状SFレセプタクル 結合方式バヨネットロック 結線方法はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03658043 R05-RB2M 2 18.0 9.0 9.5 10.5 15.0 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03658052 R05-RB3F 3 18.0 9.0 9.5 10.5 15.0 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03658068 R05-RB3M 3 18.0 9.0 9.5 10.5 15.0 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03658077 R05-RB5F 5 18.0 9.0 9.5 10.5 15.0 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87879547 R05-RB5M 5 18.0 9.0 9.5 10.5 15.0 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03658086 R05-RB6F 6 18.0 12.0 12.3 13.0 17.5 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03658095 R05-RB8F 8 18.0 12.0 12.3 13.0 17.5 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03658104 R05-RB8M 8 18.0 12.0 12.3 13.0 17.5 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427719 R05-RB2F 2 18 9 9.5 10.5 15 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427728 R05-RB12F 12 18 16 16.3 17 22.5 2.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427737 R05-RB6M 6 18 12 12.3 13 17.5 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18427746 R05-RB12M 12 18 16 16.3 17 22.5 2.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする