撥水コーティング剤F 仕上げ 洗車機用 透明
プラスイオンとマイナスイオンの働きでボディーに強力に吸着し、抜群の撥水効果を発揮します。
用途超撥水コート剤
成分アミノシリコン・非イオン系界面活性剤
使用方法原液
液色透明
液性弱酸性
適合純正型番ビューティー:FK-2(ファイナルキーピング) ・ MK:ファイナルスプレー ・ ダイフク:DUコート濃縮 ・ ヤスヰ:エクストラスター
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカービューティー:FK-2(ファイナルキーピング) ・ MK:ファイナルスプレー ・ ダイフク:DUコート濃縮 ・ ヤスヰ:エクストラスター
内容量1箱(10L)
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03947807 | - | 09331613 | 11030 |
![]() |
ピュアグロス撥水スペシャル | コスモビューティー | 1箱(10L) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 03947807
2015-01-12
- 用途:
- 洗車機用として購入
撥水効果は、まるで無。
コロコロの水玉になるようなFK-2やグロスコート液を期待してはダメです。
値段相応なワックス効果と思った方が良い品質です。
8人が参考にしています