撥水ベースシャンプーFB 洗車機用 透明

撥水ベースシャンプーFB 洗車機用 透明 モノタロウ
(2件のレビュー)

洗浄力があり撥水剤の効果を十分に発揮させます。

用途洗剤 成分陰イオン系界面活性剤 使用方法原液 液色透明 液性中性 適合純正型番ビューティー:FB(ファイナルベース) ・ MK:SAミックス ・ ダイフク:スーパーECOシャンプー 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティー:FB(ファイナルベース) ・ MK:SAミックス ・ ダイフク:スーパーECOシャンプー 内容量1箱(10L)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03947825 -
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2016-10-01
用途:
洗車機で使用
株式会社中村リビングサービス 様

FBというのは洗車機メーカーの登録商品です。FBタイプとした方が良いですよ。
中身に関しては、全くの別物で洗浄力、油を浮かせる力、泡立ちなど全て品質的に2-3段階劣ります。
また、洗車機メーカーの洗剤は、エコマークがついており、排水の際に公害物質の極力少ない成分になっておりますが、こちらはそういった説明も成分表示もありません。
購入者には、説明不足と言わざる得ない商品です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

洗車機メーカーに確認致しましたところ、製品名で意匠登録はとっていないとのことでございました。
またこちらの商品は水をあまり使わない、いわゆるエコタイプの商品でございます。

対象商品:
03947825
2015-01-12
用途:
洗車機用に購入

全然ダメです。
外注で試しに使用してみたら、泡立ちはほとんど無し、おまけに洗車機のブラシ、ナイロンブラシ、スポンジ、アラジン布と試しましたが、精々スポンジぐらいまでしか汚れが取れません。
成分に問題ありでしょう。やはり洗車機メーカーの洗剤とは月とすっぽんぐらいの差があります。多分、薄めてあるのではないか?と推測できます。
FBと名乗ってはダメです。詐欺と呼ばれますよ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。書き込みいただいた内容から、手洗いでご使用になられておられませんでしょうか?洗車機にセットしてご使用いただく洗剤となっております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする