撥水コーティング剤D 洗車機用 透明

撥水コーティング剤D 洗車機用 透明 モノタロウ
(12件のレビュー)

汎用タイプの撥水剤で経済的です。また撥水効果も良いです。

用途撥水コート剤 成分シリコンオイル・非イオン系界面活性剤 使用方法原液 液色透明 液性弱酸性 適合純正型番ビューティー:スーパーファインコート ・ MK:ファスティコート ・ ダイフク:DUコート ・ ヤスイ:ミラコンコート 対応洗車機メーカービューティー:スーパーファインコート ・ MK:ファスティコート ・ ダイフク:DUコート ・ ヤスイ:ミラコンコート 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03947834 - 1箱(10L×2箱)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
03947843 - 1箱(20L)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03947834 - 09331613 11030 11030 ピュアグロス撥水スペシャル コスモビューティー 09331613 ピュアグロス撥水スペシャル コスモビューティー 1箱(10L) 18,980 税込20,878 メーカー違いの相当品です
03947843 - 09331613 11030 11030 ピュアグロス撥水スペシャル コスモビューティー 09331613 ピュアグロス撥水スペシャル コスモビューティー 1箱(10L) 18,980 税込20,878 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03947843
2022-01-04
用途:
門型洗車機 撥水コーティング剤 純正代替品に使用中
サービス業

純正品に劣らない撥水能力(耐久期間は不明)水玉飛ぶように
撥水しています。価格も手頃(純正品と比べて)       利用者にお得感を提供出来て 満足しています。
一度お試しください きっと 満足頂けると思います。

対象商品:
03947843
2018-04-11
用途:
洗車後のWAX掛け時間の短縮に!

手洗い後に噴霧器の入れて噴霧したあとすぐに水洗いして使用。あとは拭き取りのみで済むかと思い購入。しかし、スタンドの洗車機ではあまりガラスに付着感がないがこれはひどい!!そこで倍、3倍と水で希釈してもあまり変わらない。塗装面も流れたあとがしっかり残る。もう少し使い方を考えてみます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03947843
2018-07-03
用途:
車の洗車に使用
M-AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凄く撥水効果が得られます。スプレーボトルに原液を三分の一入れ水で薄めて使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
03947843
2017-06-10
用途:
展示車、トラックのボディに。
K-Style 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

撥水効果抜群で、今まで使用した物では一番良かったです。トラックはアオリにも使えます。量も価格もお得です。無くなり次第、再購入する予定です。

4人が参考にしています
対象商品:
03947843
2017-01-05
用途:
手洗い洗車

洗車機用なので加圧ポンプにて噴霧して使用しています。
手洗い洗車後の吹きかけて水で流すだけ。
お手軽な作業で手洗い洗車を完了できます。
触った感じもワックス後のスベスベ感もあり、感覚的にも良いです。
洗車機用なので耐久性は過度に期待せず、施工が簡単なので洗車後は毎度使用で良いかと思います。

対象商品:
03947834
2015-12-25
用途:
トラックの洗車後
運輸・通信業

大型トラックに使用しています。手の届かない所にもワックスがかかり重宝しています。撥水効果も抜群でした。

1人が参考にしています
対象商品:
03947843
2015-04-23
用途:
商品車&お客様車両の洗車
カーショップ・インフィニティ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フォーミングムートン洗車後の撥水仕上げにウォッシュガンを使って使用。かなり撥水して輝きます。
GSなどで小分けしてもらい色々な洗車機用撥水剤を試しましたが効果が良い物は価格も高くコスパ的に・・・
こちらの商品は20Lで この価格、しかも撥水効果も最高でオススメです。

対象商品:
03947843
2017-12-23
用途:
洗車
製造業

ほとんど撥水しません。失敗しました。
もう、2度と買わない。
やっぱり、本物の洗車機用撥水剤でないとダメですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする