高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。



純正のセカンダリー内部の摩耗、損傷により、純正買うなら、最高速時のベルト落ち込み改善している社外品にした。若干純正と違うセッティングのようで?トルク重視なフィーリング。
フェイスは純正でもそんな変わりがない。ただウェイトローラーのセッティング変えた方いいかも。15Gだともさーっとトルクフル加速な感じ。中庸なのかな?14Gだとスタートから60まで一気に行く感じ。アップダウンあるところだといい感じ。
高速でのベルトの落ち込み回避しました。ウエイトローラーも15gから13gに変え加速も良くなりました。最高速は分かりません。あと燃費に関しては個体差が有るので、ノーコメントです。
アドレスV125(K9)ノーマル車の補修用として取り付けました。
製品は大変良いものです。
純正品の代替としてTYPE1を取り付けましたが、ノーマルのプーリーとベルトの組み合わせでは、加速がスムーズになり約80キロぐらいまで段差無く純正より加速が良いです。
全体に高回転型になり、最高速は若干落ちる気がします。燃費も若干落ちました。
その後、社外ハイスピードプーリーに組み合わせたところ、乗りやすくなりました。
純正部品より格安なので街乗りの補修用に良いと思います。